Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KFY4 Haittojen poistoaineelle tarkoitettu pölynaamio - 50 kpl AC2HGW

CONDOR 2KFY4 Nuisance Removal Dust Mask - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HGW Malli: 2KFY4Ristiviite: 4VT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaitallinen pölynaamio
VäriValkoinen
Päähihnan tyyppiJoustava
NenäleikeMetalli
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KFY4 Nuisance Removal Dust Mask - 50 kpl pakkaus
€14.10 /pakkaus