Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ66 pinnoitetut hansikkaat nitriili M sininen / musta Pr | AF6RMX

CONDOR 20GZ66 Pinnoitetut käsineet Nitriili M Sininen/musta Pr

Varastossa
Tuote: AF6RMX Malli: 20GZ66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKalaverkko kuvio kämmenellä
Päällystysmateriaalinitriili
VäriLaivaston sininen / musta
LäimäysNeuloa
Mitata13
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)23.98
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi6116107520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ65 pinnoitetut hansikkaat nitriili S sininen / musta Pr | AF6RMW 20GZ659"S2€5.80
CONDOR 20GZ67 pinnoitetut hansikkaat nitriili L Sininen / musta Pr | AF6RMY 20GZ6710 "L2€5.80
CONDOR 20GZ68 Päällystetyt käsineet Nitriili Xl Sininen/musta Pr | AF6RMZ 20GZ6810 "XL2€5.80
CONDOR 20GZ69 pinnoitetut hansikkaat nitriili 2xl sininen / musta Pr | AF6RNA 20GZ6910.5 "2XL2€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ66 Pinnoitetut käsineet Nitriili M Sininen/musta Pr
€5.80 /pakkaus