Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL RL-110-G Receiver Latch With Strikeplate Installation Tool | AB7QMQ 23Y734

COMPX NATIONAL RL-110-G vastaanottimen salpa, jossa on suojalevyn asennustyökalu

Varastossa
Tuote: AB7QMQ Malli: RL-110-GRistiviite: 23Y734

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen salpasarja
Akun6000-työkierrot
Syvyys7 / 16 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi eristetty
Suorittaa loppuunMusta
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus2 2 / 3 "
MateriaaliMuovi, teräs
Maks. Käyttäjäkoodit2
Käyttölämpötila alue50-120 astetta F
Ulkosyvyys0.44 "
Ulkopuolella2.67 "
Ulkopuolinen leveys6.79 "
Virtalähde(4) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
Jännite9V
SäänkestäväEi
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8301300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (15 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL RL-110-G vastaanottimen salpa, jossa on suojalevyn asennustyökalu
€184.87 / yksikkö