Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Dead Bolt Lock Teräsavaimet Erilaiset | AD9PKR 4TXV9

COMPX NATIONAL MFW23010-KD levykuppi, pulttilukitus teräsavaimella erilainen

Varastossa
Tuote: AD9PKR Malli: MFW23010-KDRistiviite: 4TXV9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallilaatikon Deadbolt
Nokan pituus (tuumaa)13/16
Nokan leveys (tuumaa)7/8
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Oven paksuus1 / 4 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroKD
Avaimen tyyppiToisin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)7/16
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COMPX FORT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL MFW23010-217 Levyhakukone Dead Bolt Lock Steel 217 | AD9PKT 4TXW1 MFW23010-217217samoin€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-KD levykuppi, pulttilukitus teräsavaimella erilainen
€17.96 / yksikkö