Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 Kantakaapin lukkoavain 1 x 03 | AE3AVR 5AHE7

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 arkistokaapin lukitusavain 1 x 03

Varastossa
Tuote: AE3AVR Malli: C5001LP-1X03Ristiviite: 5AHE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostokaapin lukitus
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.0.515 x 0.797 "
Avain numero1X03
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)55/64
Kiinnitysreikä Dia.0.515 x 0.797 "
Nastojen lukumäärä4
TyyppiNastarengas
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C5001LP-KD arkistokaapin lukitusavain Erilainen | AE3AVQ 5AHE6 C5001LP-KDKDToisin€26.21
COMPX NATIONAL C5001LP-3X5 Kantakaapin lukkoavain 3 x 5 | AE3AVT 5AHE8 C5001LP-3X53X5samoin€26.21
COMPX NATIONAL C5002LP-KD arkistokaapin lukitusavain Erilainen | AE3AVU 5AHE9 C5002LP-KDKDToisin€25.25
COMPX NATIONAL C5002LP-1X03 Kantakaapin lukkoavain 1 x 03 | AE3AVV 5AHF0 C5002LP-1X031X03samoin€25.25
COMPX NATIONAL C5002LP-3X5 Kantakaapin lukitusavain 3 x 5 | AE3AVW 5AHF1 C5002LP-3X53X5samoin€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 arkistokaapin lukitusavain 1 x 03
€26.21 / yksikkö