Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 55608 Bulkhead Airbrake Messinki/teräs | AH3PWJ 32WG08

CMI 55608 Bulkhead Airbrake messinki/teräs

Varastossa
Tuote: AH3PWJ Malli: 55608Ristiviite: 32WG08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräväliseinä
YhteysPutki x putki
Pituus1.93 "
MateriaaliMessinki / teräs
Putken koko3 / 8 "
Paine2000
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiIlmajarru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CMI 55609 väliseinän ilmajarru messinki / teräs 2000psi | AH3PWK 32WG10 556091.75 "3 / 8 "€31.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 55608 Bulkhead Airbrake messinki/teräs
€41.30 / yksikkö