CMI 33039B jarruletkun kelakokoonpano, sininen 96 tuumaa | AG3DJT 32WF92

CMI 33039B jarruletkun kelakokoonpano, sininen 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3DJT Malli: 33039BRistiviite: 32WF92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrulinjan kela
Suorittaa loppuunsininen
Pituus96 "
MateriaaliNylon
Kierteen koko1 / 2-14
Putken koko1/2 "OD
TyyppiKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3917310000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CMI 33039R jarruletkun kelakokoonpano punainen 96 tuumaa | AG3DJU 32WF93 33039Rpunainen€115.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 33039B jarruletkun kelakokoonpano, sininen 96 tuumaa
€107.05 / yksikkö