Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 34050 Nostosormus 180 Pivot 20000 Lb. Kantavuus | AD9DYU 4R976

COLUMBUS MCKINNON 34050 Nostinrengas 180 Pivot 20000 Lb. Kantavuus

Varastossa
Tuote: AD9DYU Malli: 34050Ristiviite: 4R976 / 4R978
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
€167.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1"
Mitat B2-1 / 16 "
Mitat C5 / 8 "
Mitat E6.187 "
Mitat F1"
Asennusmomentti42-50 jalkaa-lb.
AsennustyyliPultti kiinni
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Kierteen koko5-4
Työkuorman raja20,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 34050 Nostinrengas 180 Pivot 20000 Lb. Kantavuus
€167.45 / yksikkö