Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS SS-048048-080A Spiraalirulla 80G 3 tuumaa halkaisija 3 tuumaa pituus | AH8WXR 39AL99

CLIMAX METAL PRODUCTS SS-048048-080A Spiraalirulla 80G, halkaisija 3 tuumaa, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WXR Malli: SS-048048-080ARistiviite: 39AL99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalirulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKova kangas
Halkaisija3"
sisu80
Pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS SS-016016-080A Spiraalirulla 80G 1 tuuman halkaisija 1 tuuman pituus | AH8WXQ 39AL89 SS-016016-080A1"1"€0.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SS-048048-080A Spiraalirulla 80G, halkaisija 3 tuumaa, pituus 3 tuumaa
€3.62 / yksikkö