CLEVELAND FK1043061 Lämmitin, 230-240V, 300W | CQ9HNM 28ZH43

CLEVELAND FK1043061 Lämmitin, 230-240V, 300W

Tuote: CQ9HNM Malli: FK1043061Ristiviite: 28ZH43
€372.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND FK1038811 I mmmersiolämmitin, 230-240V, 8Kw | CQ9HNN 28ZJ17 FK1038811€1,000.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND FK1043061 Lämmitin, 230-240V, 300W
€372.38 / yksikkö