Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C25698 Chucking Reamer 21/64 Inch Straight Flute | AC9WQK 3L364

CLEVELAND C25698 Istukan kalvin 21/64 tuuman suora huilu

Varastossa
Tuote: AC9WQK Malli: C25698Ristiviite: 3L364

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3281 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.5 "
Murtoluku21 / 64 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus6"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.279 "
Varren koko0.279 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoHinta
CLEVELAND C25060 Chucking Reamer 1/16 tuuman suora huilu | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "€48.96
CLEVELAND C25100 Istuinkone 5/64 tuuman suora huilu | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "€48.37
CLEVELAND C25140 Chucking Reamer 3/32 tuuman suora huilu | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "€43.35
CLEVELAND C25178 Chucking Reamer 7/64 tuuman suora huilu | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "€46.63
CLEVELAND C25216 Chucking Reamer 1/8 tuuman suora huilu | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "€42.35
CLEVELAND C25254 Chucking Reamer 9/64 tuuman suora huilu | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "€55.65
CLEVELAND C25290 Chucking Reamer 5/32 tuuman suora huilu | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "€55.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C25698 Istukan kalvin 21/64 tuuman suora huilu
€81.80 / yksikkö