Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Neulaskaalauskone 1-7/64 tuuman iskunpituus 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Neulaskaalaus 1-7/64 tuuman iskun 16 Cfm

Varastossa
Tuote: AB7WJL Malli: B1-C-LT-GRistiviite: 24D735

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€620.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Iskut minuutissa4600
CFM @ täysi kuorma16
MalliTaltta
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus10 5 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
VarsiNeliö
Iskunpituus1-7 / 64 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8467195060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon lukko (rengas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD pneumaattinen neulaskaalauslaite | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD€833.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Neulaskaalaus 1-7/64 tuuman iskun 16 Cfm
€620.67 / yksikkö