Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC BS60 Esiliina Cotton Blue | AE4KQY 5LF23

CLC BS60 esiliina puuvillansininen

Varastossa
Tuote: AE4KQY Malli: BS60Ristiviite: 5LF23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiliina
Värisininen
Korkeus36 "
MateriaaliPuuvilla
Taskut3
Koko29 "- 46"
Vyötärön ympärysYksi koko sopii kaikille
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6211420081
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTaskutKokoHinta
CLC C6 Esiliina vyötäröllä, valkoinen kangas 2 taskua | AH8DAH 38GV42 C6Off WhiteKangas229 "- 50"€18.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC BS60 esiliina puuvillansininen
€20.41 / yksikkö