CLC 5605 Esiliina 18 Pocket Poyester 29-46 In | AD2JWD 3PY66

CLC 5605 Esiliina 18 Pocket Poyester 29-46 In

Varastossa
Tuote: AD2JWD Malli: 5605Ristiviite: 3PY66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarpenters Combo -esiliina
Vyötyyppi5 "pehmustettu
VäriMusta
MateriaaliBallistinen polyesteri
Taskut18
Vyötärön ympärys29 - 46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5605 Esiliina 18 Pocket Poyester 29-46 In
€164.68 / yksikkö