Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 309 Polvisuojat Pehmeä huopa 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KBQ 5LD96

CLC 309 polvisuojat, pehmeä huopa, 1 koko, sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4KBQ Malli: 309Ristiviite: 5LD96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliYläosa nahkaa
SulkemistyyppiSolki ja silmukka
VäriRusketus
Hihnojen lukumäärä1
Tyynyn materiaaliHuopa
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoNA
HihnamateriaaliNahka
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
CLC 345 polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AC9PXQ 3HY94 345Pikalukitus, koukku ja silmukkaMustaEVA FoamLiukumaton€44.95
CLC G340 polvisuojat kääntyvä Pu-geeli 1 koko - 1 pari | AC9PXR 3HY95 G340Pikalukitus, koukku ja silmukkaMustaEVA FoamStabilointiaine€66.58
CLC 339 polvisuojat Joustovaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE3LTG 5DYN5 339PikavapautusMustaEVA FoamStabilointiaine€197.64
CLC 342 polvisuojat, tasainen vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE3LTJ 5DYP0 342PikavapautusMustaEVA FoamEi naimisissa€32.22
CLC 347 polvisuojat, tasainen ilmatyynyvaahto 1 koko - 1 pari | AE3LTK 5DYP1 347PikavapautusMustaEVA FoamStabilointiaine€41.93
CLC 361 Ultraflex Liukumattomat polvisuojat Pr | AE4KBR 5LD97 361Painike ja silmukkaValkoinenEVA FoamLiukumaton€49.80
CLC 313 polvisuojat nahkainen vaahtomuovi | AH8DAF 38GV39 313NahkahihnatRuskeavaahto-€52.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 309 polvisuojat, pehmeä huopa, 1 koko, sopii kaikille - 1 pari
€43.34 / yksikkö