Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 301 polvistusmatto 18 x 8 x 1 tuumaa Nbr musta | AC6ABX 32H817

CLC 301 polvistusmatto 18 x 8 x 1 tuumaa Nbr musta

Varastossa
Tuote: AC6ABX Malli: 301Ristiviite: 32H817
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
€27.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvimatto
VäriMusta
reunatNeliö
Pituus18 "
MateriaaliNBR
Paksuus1"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 301 polvistusmatto 18 x 8 x 1 tuumaa Nbr musta
€27.29 / yksikkö