Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 21625 8 kääntyvä leukasilmukka galvanoitu 5/8 tuumaa | AF2YZY 6ZFN0

CHICAGO HARDWARE 21625 8 kääntyvä leukasilmukka galvanoitu 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YZY Malli: 21625 8Ristiviite: 6ZFN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä
Silmien pituus1 9 / 16 "
Silmien leveys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Materiaali1035 Kuumavalssattu teräs
Pin-tyyliTasainen pää wotterilla
Kääntyvä tyyppiLeuka ja silmä
Kaupan koko5 / 8 "
Leveys silmien välillä5-5 / 16 "
Työkuorman raja5200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmien pituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Kääntyvä silmäsilmä galvanoitu 5/16 tuumaa | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb€32.58
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Kääntyvä silmäsilmä sinkitty 1/2 tuumaa | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb€50.24
CHICAGO HARDWARE 21615 9 kääntyvä leukasilmukka galvanoitu 3/8 tuumaa | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 paunaa.€50.43
CHICAGO HARDWARE 21630 2 kääntyvä leukasilmukka galvanoitu 3/4 tuumaa | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 paunaa.€134.22
CHICAGO HARDWARE 21725 5 kääntyvä ketju sinkitty 5/8 tuumaa | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb€78.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21625 8 kääntyvä leukasilmukka galvanoitu 5/8 tuumaa
€103.45 / yksikkö