Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT E12VPJKABCP Aerator Vandal Proof Brass | AC2DHE 2HXY8

CHICAGO FAUCETS E12VPJKABCP ilmastin vandaalinkestävää messinkiä

Varastossa
Tuote: AC2DHE Malli: E12VPJKABCPRistiviite: 2HXY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Virtausnopeus2.2
Kierteen koko13 / 16 "-27
TyyppiVandaalinkestävät, uroslangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
CHICAGON HANAT E3JKABCP Höyrystin messinki 2.2 Gpm | AB9WBK 2FPL2 E3JKABCP2.2 gpm13 / 16 "-24Nainen€35.58
CHICAGON HANAT E3VPJKABCP Aerator Vandal Proof Brass | AC2DHD 2HXY7 E3VPJKABCP2.213 / 16 "-24Vandaalinkestävät, nauhalangat€42.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E12VPJKABCP ilmastin vandaalinkestävää messinkiä
€46.04 / yksikkö