Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 895-317XKABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AD2PLA 3TFJ4

CHICAGO FAUCETS 895-317XKABCP keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD2PLA Malli: 895-317XKABCPRistiviite: 3TFJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiHinta
CHICAGON HANAT 895-317ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AD2PKZ 3TFJ3 895-317ABCPQuaturn (TM)€437.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 895-317XKABCP keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki
€418.60 / yksikkö