Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 869-BPVC hanhenkaulahana piikkisuuttimella | AD4GTG 41N757

CHICAGO FAUCETS 869-BPVC Hanhenkaula-hana, jossa on piikkisuutin

Varastossa
Tuote: AD4GTG Malli: 869-BPVCRistiviite: 41N757

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1 ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "FNPT tai 1/2" NPSM-uros
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunPVC
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus piikkisuuttimella
Virtausnopeus1.0 gpm
Kahvan tyyppiYlittää
MateriaaliPVC
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13.875 "
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 869-BPVC Hanhenkaula-hana, jossa on piikkisuutin
€603.46 / yksikkö