Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 665-RKPABCP Mvp Metering Handle Kit | AF2PZU 6XAF4

CHICAGO FAUCETS 665-RKPABCP Mvp mittauskahvasarja

Varastossa
Tuote: AF2PZU Malli: 665-RKPABCPRistiviite: 6XAF4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMVP-mittauksen jälkiasennussarja
Suorittaa loppuunKromattu
Kahvan tyyppiPyöreä painike
MateriaaliMetalli
Koko2-1 / 4 "x 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 665-RKPABCP Mvp mittauskahvasarja
€128.98 / yksikkö