Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 kalvonannostelupumppu 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Kalvomittauspumppu 30 Gpd 100 Psi

Varastossa
Tuote: AC4BAV Malli: X030-XA-BAA8-G19Ristiviite: 2YE50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€829.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliAkryyli / ABS
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliHypalon
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVC
Korkeus5"
Hz60
Pituus8.8 "
Max. Virtaus1.25 GPH
Max. Virtausnopeus1.25 l / s
Max. Paine100 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa51
Max. Viskositeetti1 CPS
Min. Virtausnopeus3 GPD
Moottori HP1/60
Moottorin kierrosluku51
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiKalvo
toistettavuus+/- 2%
Tiivisteet ja O-renkaatHypalon
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta10:1
Tyyppikaasunpoisto
Jännite115
Leveys7.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7845
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Kalvomittauspumppu 30 Gpd 100 Psi
€829.87 / yksikkö