Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FS3L-QD-O -varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun AA7MVN 16D786

CHECKERS FS3L-QD-O varoituspiiska 3 jalkaa Sisältää lipun

Varastossa
Tuote: AA7MVN Malli: FS3L-QD-ORistiviite: 16D786

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)89.66
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS3XL-QD-O Varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun AA7MVQ 16D788 FS3XL-QD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€165.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS3L-QD-O varoituspiiska 3 jalkaa Sisältää lipun
€147.21 / yksikkö