CHASE DOORS PRO350S3684FGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa Forest Green | AC8CMW 39K613

CHASE DOORS PRO350S3684FGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa metsänvihreä

Tuote: AC8CMW Malli: PRO350S3684FGRRistiviite: 39K613
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriForest Green
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliPuinen ydin ABS-kasvolevyillä
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3 / 4 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatJamb offset-karkaistulla teräksisellä nokalla ja rullalla (ylempi E-Gravity-sulkeutuva sarana, alemmat saranasuojukset)
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi4418200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusOven korkeusOven materiaaliAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysOven paksuusOven leveysHinta
CHASE DOORS 3084RFGR kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Forest Green | AC8BQK 39K138 3084RFGR7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni2.5ft.18 "12 "1.5 "2.5ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RFGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa Forest Green | AC8BQL 39K139 3684RFGR7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RFGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa Forest Green | AC8BQM 39K140 3696RFGR8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDFGR kääntöovi 7 x 5 jalkaa Forest Green | AC8BQN 39K141 6084RDFGR7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.16 "16 "1.5 "5ft.€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDFGR kääntöovi 8 x 5 jalkaa Forest Green | AC8BQP 39K142 6096RDFGR8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.16 "16 "1.5 "5ft.€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDFGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Forest Green | AC8BQQ 39K143 7284RDFGR7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDFGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa Forest Green | AC8BQR 39K144 7296RDFGR8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS PRO350S3684FGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa metsänvihreä