CHASE DOORS PRO350S3684BLA Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Musta puuydin | AC8CRU 39K713

CHASE DOORS PRO350S3684BLA Kääntöovi 7 x 3 jalkaa musta puuydin

Tuote: AC8CRU Malli: PRO350S3684BLARistiviite: 39K713
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriMusta
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliPuinen ydin ABS-kasvolevyillä
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3 / 4 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatJamb offset-karkaistulla teräksisellä nokalla ja rullalla (ylempi E-Gravity-sulkeutuva sarana, alemmat saranasuojukset)
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi4418200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusOven korkeusOven materiaaliAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysOven paksuusOven leveysHinta
CHASE DOORS 6084XDBLA Kääntöovi 7 x 5ft musta polyeteeni | AA3ZXU 12A714 6084XDBLA7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.22.5 "14.5 "1.875 "5ft.€7,218.34
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096XDBLA Kääntöovi 8 x 5ft musta polyeteeni | AA3ZXV 12A715 6096XDBLA8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.22.5 "14.5 "1.875 "5ft.€7,503.54
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284XDBLA Kääntöovi 7 x 6ft musta polyeteeni | AA3ZXW 12A716 7284XDBLA7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.22.5 "20.5 "1.875 "6ft.€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296XDBLA Kääntöovi 8 x 6ft musta polyeteeni | AA3ZXX 12A717 7296XDBLA8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.22.5 "20.5 "1.875 "6ft.€7,995.37
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 9696XDBLA Kääntöovi 8 x 8ft Musta polyeteeni | AA3ZXY 12A718 9696XDBLA8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€8,518.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96108XDBLA Kääntöovi 9 x 8ft musta polyeteeni | AA3ZXZ 12A719 96108XDBLA9ft.9ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€8,820.63
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96120XDBLA Kääntöovi 10 x 8 jalkaa Musta | AA3ZYA 12A720 96120XDBLA10ft.10ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€9,121.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS PRO350S3684BLA Kääntöovi 7 x 3 jalkaa musta puuydin