CHASE DOORS AIR3006096 Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Metsänvihreä | AA4JNN 12P287

CHASE DOORS AIR3006096 Kääntöovi 8 x 5 jalkaa metsänvihreä

Tuote: AA4JNN Malli: AIR3006096Ristiviite: 12P287
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,834.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Puskurit mukanaEi
Oven väriForest Green
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliHankausta kestävä hihnoitus
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys5ft.
Suorittaa loppuunTasoita
saranatYläasennettu painovoima sarana
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys5ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
IkkunamateriaaliVinyyli
Ikkunan leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084FGR Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Metsänvihreä | AA3ZZL 12A753 AIR2003084FGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684FGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKR 12P221 AIR2003684FGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696FGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKT 12P222 AIR2003696FGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084FGR kääntöovi 7 x 5 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKU 12P223 AIR2006084FGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096FGR kääntöovi 8 x 5 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKV 12P224 AIR2006096FGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284FGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKW 12P225 AIR2007284FGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296FGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa Forest Green PVC | AA4JKX 12P226 AIR2007296FGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR3006096 Kääntöovi 8 x 5 jalkaa metsänvihreä
€5,834.39 / yksikkö