EATON / CHAR-LYNN 177-0167-005 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 244 rpm

Tuote: CD6GKM Malli: 177-0167-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus151 neliömetriä
Korkeus6.8 "
Pituus11.94 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 3/4 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus244 RPM
Vääntömomentti2531 Nm
Leveys5.82 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 40 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 177-0167-005 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 244 rpm