EATON / CHAR-LYNN 177-0053-005 VIS Geroler-moottori, 2240 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 279 rpm

Tuote: CD6GJE Malli: 177-0053-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus151 neliömetriä
Korkeus7.54 "
Pituus11.36 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiYlisuuret, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
Nopeus279 RPM
Vääntömomentti2240 Nm
Leveys7.54 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 40 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 177-0053-005 VIS Geroler-moottori, 2240 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 279 rpm