EATON / CHAR-LYNN 169-0109-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 510 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 464 rpm

Tuote: CD6GFJ Malli: 169-0109-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.4 "
Pituus9.25 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSpline
Nopeus464 RPM
Vääntömomentti510 Nm
Leveys5.34 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0109-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 510 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 464 rpm