EATON / CHAR-LYNN 158-4066-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 76 Nm, virtausnopeus 38 Lq, 1021 rpm

Tuote: CD7GYV Malli: 158-4066-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus38 neliömetriä
Korkeus3.46 "
Pituus6.21 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1021 RPM
Vääntömomentti76 Nm
Leveys3.38 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4066-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 76 Nm, virtausnopeus 38 Lq, 1021 rpm