EATON / CHAR-LYNN 158-3346-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 105 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 906 rpm

Tuote: CD7GQZ Malli: 158-3346-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.284 "
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus906 RPM
Vääntömomentti105 Nm
Leveys5.27 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3346-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 105 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 906 rpm