EATON / CHAR-LYNN 155-0203-005 VIS Geroler-moottori, 2963 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 256 rpm

Tuote: CD6FEH Malli: 155-0203-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus9.32 "
Pituus11.99 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus256 RPM
Vääntömomentti2963 Nm
Leveys9.32 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 45 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 155-0203-005 VIS Geroler-moottori, 2963 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 256 rpm