EATON / CHAR-LYNN 119-1107-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 2700 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 179 rpm

Tuote: CD7GGK Malli: 119-1107-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus5.91 "
Pituus18.46 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
Nopeus179 RPM
Vääntömomentti2700 Nm
Leveys5.79 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 119-1107-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 2700 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 179 rpm