EATON / CHAR-LYNN 112-1550-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1445 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 307 rpm

Tuote: CD7GCZ Malli: 112-1550-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.78 "
Pituus13.42 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1 Porrastettu portti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus307 RPM
Vääntömomentti1445 Nm
Leveys5.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1550-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1445 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 307 rpm