EATON / CHAR-LYNN 112-1548-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 735 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 615 rpm

Tuote: CD7GCX Malli: 112-1548-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.78 "
Pituus12.35 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus615 RPM
Vääntömomentti735 Nm
Leveys5.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1548-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 735 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 615 rpm