EATON / CHAR-LYNN 105-1667-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 399.6 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 385 rpm

Tuote: CD7FBC Malli: 105-1667-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus76.281 neliömetriä
Korkeus5.28 "
Pituus7.67 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus385 RPM
Vääntömomentti399.6 Nm
Leveys5.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1667-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 399.6 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 385 rpm