EATON / CHAR-LYNN 104-4905-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 112 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 1104 rpm

Tuote: CD6CXC Malli: 104-4905-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus4.45 "
Pituus8.21 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus1104 RPM
Vääntömomentti112 Nm
Leveys5.34 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4905-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 112 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 1104 rpm