EATON / CHAR-LYNN 101-4017-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 233 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 353 rpm

Tuote: CD7CYX Malli: 101-4017-009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.31 "
Pituus7.06 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus353 RPM
Vääntömomentti233 Nm
Leveys3.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-4017-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 233 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 353 rpm