Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-8260-140 Posliini-eksikkaattorilevy 140mm | AC6RUJ 36A384

CELLTREAT CG-8260-140 posliinikuivauslevy 140 mm

Varastossa
Tuote: AC6RUJ Malli: CG-8260-140Ristiviite: 36A384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattorilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6911108010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT CG-8260-190 Posliini-eksikkaattorilevy 190mm | AC6RUK 36A385 CG-8260-190€152.92
CELLTREAT CG-8260-230 Posliini-eksikkaattolevy 230mm | AC6RUL 36A386 CG-8260-230€178.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-8260-140 posliinikuivauslevy 140 mm
€120.41 / yksikkö