CELLTREAT 229850 Erlenmeyerpullo 2l tuuletusaukko - 6 kpl pakkaus | AC7DEN 38C797

CELLTREAT 229850 Erlenmeyer-pullo, 2 litran tuuletusaukko - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEN Malli: 229850Ristiviite: 38C797

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyer pullo
Koko2L
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plain Botton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229855 Erlenmeyerpullo 2l tuuletettu - pakkaus 6 | AC7DEP 38C798 229855€362.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229850 Erlenmeyer-pullo, 2 litran tuuletusaukko - 6 kpl pakkaus
€363.33 / yksikkö