CELLTREAT 229530 suspensioviljelypullo 600 ml tuuletusaukko - 40 kpl: n pakkaus | AC7DEM 38C796

CELLTREAT 229530 suspensioviljelypullo 600 ml tuuletusaukko - 40 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEM Malli: 229530Ristiviite: 38C796

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuspensioviljelypullo
Koko600mL
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT 229500 suspensioviljelypullo 25 ml: n tuuletusaukko - 200 kpl: n pakkaus | AC7DEJ 38C793 22950025mL€213.61
CELLTREAT 229510 suspensioviljelypullo 50 ml: n tuuletusaukko - 200 kpl AC7DEK 38C794 22951050mL€219.14
CELLTREAT 229520 suspensioviljelypullo 250ml - 100 kpl pakkaus | AC7DEL 38C795 229520250mL€213.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229530 suspensioviljelypullo 600 ml tuuletusaukko - 40 kpl pakkaus
€265.85 / yksikkö