Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229437 mikrosentrifugiputki 1.5 ml pussi - 1000 kpl | AC7DDV 38C780

CELLTREAT 229437 Mikrosentrifugiputki 1.5 ml pussi - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDV Malli: 229437Ristiviite: 38C780

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko1.5mL
VäriMusta
Valmistumisalue.1 - 1.5 ml
Valmistumisen alaosastot0.250mm
Pituus40.18mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)20000
Dia ulkopuolella.10.48mm
Temp. alue-80 astetta 100 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laukku

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229437 Mikrosentrifugiputki 1.5 ml pussi - 1000 kpl pakkaus
€53.87 / yksikkö