Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229243 steriili pipetti 5 ml Pk500 | AF6QKW 20AR58

CELLTREAT 229243 Steriili pipetti 5 ml Pk500

Varastossa
Tuote: AF6QKW Malli: 229243Ristiviite: 20AR58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Väri Värisininen
Koko5mL
luokkaToimittaa
Valmistumisalue-3 - 5 ml
Valmistumisen alaosastot0.1uL
Pituus320mm
MateriaaliPolystyreeni
Toleranssi2%
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Negatiiviset valmistumiset (-3ml)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusHinta
CELLTREAT 229244 Pipetti steriili 10 ml Pk500 | AF6QKX 20AR59 22924410mL-3 - 10 ml0.1uL310mm€247.43
CELLTREAT 229257 steriili pipetti 1.1 ml Pk500 | AF6QKY 20AR60 2292571.1mL1.1mL0.1uL270mm€256.25
CELLTREAT 229258 steriili pipetti 2.2 ml Pk400 | AF6QKZ 20AR61 2292582.2mL2.2mL0.2uL275mm€272.16
CELLTREAT 229267 steriili pipetti 1.1 ml Pk250 | AF6QLA 20AR62 2292671.1mL1.1mL0.1uL270mm€126.70
CELLTREAT 229268 Pipetti steriili 2.2 ml Pk250 | AF6QLB 20AR63 2292682.2mL2.2mL0.2uL275mm€143.40
CELLTREAT 229223B steriili pipetti 5 ml Pk200 | AF6QLH 20AR80 229223B5mL-3 - 5 ml0.1uL320mm€100.91
CELLTREAT 229224B steriili pipetti 10 ml Pk200 | AF6QLJ 20AR81 229224B10mL-3 - 10 ml0.1uL310mm€107.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229243 Steriili pipetti 5 ml Pk500
€217.14 / yksikkö