CECO LV-IY-S 12 x 12 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaivosarja 12 x 12 | AD2HCE 3PFY4

CECO LV-IY-S 12 x 12 ruostumattomasta teräksestä valmistettu säleikkösarja 12 x 12

Varastossa
Tuote: AD2HCE Malli: LV-IY-S 12 x 12Ristiviite: 3PFY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sarjat
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Ikkunan korkeus12 "
Ikkunan leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO LV-IY-S 12 x 12 ruostumattomasta teräksestä valmistettu säleikkösarja 12 x 12
€817.20 / yksikkö