Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHM 38EW64

CCL 72515 Kiinnityspystysuora pultti 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7ZHM Malli: 72515Ristiviite: 38EW64

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon kuollut pultti vaihdettavalla ytimellä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-1/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliLaatikon
Lukon tyyppiKuollut pultti
Kiinnitysreikä Dia.1-9/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: kiinnitä
    • Laatikon ja kaappilukon suunta: pystysuora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
CCL 72412 Suora nokan kaappilukko 3/4 tuuman pituus x 1 tuuman leveys | AH7ZHK 38EW62 724121.25€51.08
CCL 72715 Vanteen pystysuora lukkoruuvi 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHW 38EW72 727151-1/16€51.08
CCL 72716 vanteen käänteinen lukkoruuvi 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHX 38EW73 727161-1/16€51.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 72515 Kiinnityspystysuora pultti 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys
€51.08 / yksikkö