Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 15481RS kotelon lukitustappi raaka messinki | AD6MCR 45W710

CCL 15481RS Kotelon lukkotappi raakamessinkiä

Varastossa
Tuote: AD6MCR Malli: 15481RSRistiviite: 45W710

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon lukko
Suorittaa loppuunRaaka messinki
Oven paksuusVaihtelee
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroAvain samankaltainen tai erilainen
Avaimen tyyppiVaihtelee
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiPin
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8301300000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 15481RS Kotelon lukkotappi raakamessinkiä
€92.62 / yksikkö