CAROL C5889.41.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa | AB6LYG 21Y754

CAROL C5889.41.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6LYG Malli: C5889.41.01Ristiviite: 21Y754

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG 6 / U Riser Quad-Shield
kapasitanssi16.20 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC-yhdiste
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.292 "
suojaus(2) 100% joustokalvoa (R) 1. liimattu (1) 60% (2) 40% alumiinipunoksia
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.435
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C5886.31.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa | AB6LYD 21Y751 C5886.31.01RG 6 / U Nostolaite0.275 "100% Flexfoil (R) liimattu + 60% alumiinipunos€271.57
CAROL C5886.41.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa | AB6LYE 21Y752 C5886.41.01RG 6 / U Nostolaite0.275 "100% Flexfoil (R) liimattu + 60% alumiinipunos€266.15
CAROL C5889.31.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa | AB6LYF 21Y753 C5889.31.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% joustokalvoa (R) 1. liimattu (1) 60% (2) 40% alumiinipunoksia€362.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C5889.41.01 koaksiaalikaapeli 18awg 1000 jalkaa
€358.84 / yksikkö