CAROL C1198.41.01 Koaksiaalikaapeli 11AWG 1000 jalkaa | AB6LXB 21Y698

CAROL C1198.41.01 koaksiaalikaapeli 11 AWG 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6LXB Malli: C1198.41.01Ristiviite: 21Y698

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,733.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG 8 / U
kapasitanssi26.00 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko11AWG
Impedanssi50 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC-yhdiste
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.405 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokosuojausHinta
CAROL C1154.41.01 koaksiaalikaapeli 13AWG 1000 jalkaa | AB6LWU 21Y689 C1154.41.0113AWG95% paljas kuparipunos€2,534.57
CAROL C1180.41.01 koaksiaalikaapeli 9.5AWG 1000 jalkaa AB6LXA 21Y697 C1180.41.019.5AWG100% joustavaa kalvoa (R) liimattu + 88% tinattua kuparipunosta€2,798.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1198.41.01 koaksiaalikaapeli 11 AWG 1000 jalkaa
€2,733.98 / yksikkö