CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS SBC152103 Fold N Go Cart Pieni Musta | AA6KLR 14C978

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS SBC152103 Fold N Go Cart Pieni musta

Varastossa
Tuote: AA6KLR Malli: SBC152103Ristiviite: 14C978

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,280.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaita N Go -kori
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliMetalli / polyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppiKääntyvä (1 w / jarru)
VäriMusta
rakentaminenpolyeteeni
Hyllyjen välinen etäisyys11.5 "
KahvaValettu sisään
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus0.38 "
Kuorman korkki. per hylly116 paunaa
Kantavuus350 lb
Materiaalipolyeteeni
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40.25 "
Kokonaispituus29.5 "
kokonaisleveys16 "
Hyllyn pituus21 "
Hyllyn leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)106.38
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS SBC152103 Fold N Go Cart Pieni musta
€1,280.30 / yksikkö