CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PCD20903 Kapeareunainen levy 9 tuumaa musta Pakkauksessa 48 | AA6KPN 14D109

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PCD20903 kapea reunalevy 9 tuuman musta pakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KPN Malli: PCD20903Ristiviite: 14D109

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea vanteen levy
VäriMusta
Halkaisija9"
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus0.66 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)23.8
Laivan leveys (cm)23.8
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PCD20903 kapea reunalevy 9 tuuman musta pakkaus 48 kappaletta
€345.29 / yksikkö